Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasentrimmer Schneidfadenspule 6 m (1,6 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800570
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800570
EAN/GTIN:
     3165140941761
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Ersatzfadenkassette
Akku-Rasentrimmer Schneidfadenspule 6 m (1,6 mm). Zubehör für:. UniversalGrassCut 18V-26 18V-260 18 18-26 18-260. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
150 x 92 x 41 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
150 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
92 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
41 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
150 x 92 x 41 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Zubehör für:
TOP-Produktmerkmale:
UniversalGrassCut 18V-26 | 18V-260 | 18 | 18-26 | 18-260
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasentrimmer
Titel:
Akku-Rasentrimmer Schneidfadenspule 6 m (1.6 mm)
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
13.01.2019
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
13.07.2019
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Fadenspule
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,064 kg
Nettogewicht:
0,044 kg
Volumen:
0,566 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
92 mm
Abmessung Höhe:
41 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
FR
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.