Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungs-Set für die Autowäsche, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch F016800572 Reinigungs-Set für die Autowäsche, Systemzubehör
Bosch F016800572 Reinigungs-Set für die Autowäsche, Systemzubehör
Bosch F016800572 Reinigungs-Set für die Autowäsche, Systemzubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800572
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800572
EAN/GTIN:
     3165140941785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Set
hochdruckreiniger-set bosch
hochdruckreiniger set
Systemzubehör Reinigungs-Set für die Autowäsche. Auto-Reinigungsset für die höchst effektive Autowäsche. Niederdruckbürste kann mit Reinigungsmittel verwendet und schnell an die Pistole angeschlossen werden. Verlängerungsschlauch für größere Reichweite und höhere Flexibilität. Feste 90°-Spritzdüse für schwer zugängliche Stellen. Mikrofasertuch zum Abschluss der Arbeiten im Lieferumfang enthalten. Geeignet für EasyAquatak 100LL/110/120, UniversalAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13. Waschbürste. 6 m Hochdruckschlauch. 90°-Düse. Kleines Microfasertuch. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Breite:
359 mm
Geeignet für Hochdruckreiniger:
true
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
0.760 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
370 x 357 x 90 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
370 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
357 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
90 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
370 x 357 x 90 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Auto-Reinigungsset für die höchst effektive Autowäsche
TOP-Produktmerkmale:
Niederdruckbürste kann mit Reinigungsmittel verwendet und schnell an die Pistole angeschlossen werden | Verlängerungsschlauch für größere Reichweite und höhere Flexibilität | Feste 90°-Spritzdüse für schwer zugängliche Stellen | Mikrofasertuch zum Abschluss der Arbeiten im Lieferumfang enthalten | Geeignet für EasyAquatak 100LL/110/120, UniversalAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Reinigungs-Set für die Autowäsche
Lieferumfang:
Waschbürste | 6 m Hochdruckschlauch | 90°-Düse | Kleines Microfasertuch | Kartonschachtel
SOL Date:
03.09.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
03.03.2019
Bruttogewicht:
1,085 kg
Nettogewicht:
0,87 kg
Volumen:
11,888 dm3
Abmessung Länge:
370 mm
Abmessung Breite:
357 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Hochdruckreiniger
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.