Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Messersatz für Freischneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800623
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800623
EAN/GTIN:
     4059952627854
Suchbegriffe:
Messersatz Rasenschere
Rasenschere-Messersatz
Benzin-Rasentrimmer
Benzinrasentrimmer
Systemzubehör Messersatz für Freischneider. Zubehör für:. AdvancedGrassCut 36V-33. AdvancedBrushCut 36V-23-750
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messer
Gewicht:
0.300 kg
Produktbeschreibung (kurz):
Zubehör für:
TOP-Produktmerkmale:
AdvancedGrassCut 36V-33 | AdvancedBrushCut 36V-23-750
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Usage level:
Advanced
Titel:
Systemzubehör Messersatz für Freischneider
SOL Date:
01.06.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.09.2023
Bruttogewicht:
0,75 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Volumen:
2,4 dm3
Abmessung Länge:
263 mm
Abmessung Breite:
39 mm
Abmessung Höhe:
234 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Motorsense, Motortrimmer, bosch motorsense, benzin rasentrimmer, Messer-Set, Messer-Satz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.