Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Freischneider Lasergeschnittenes Freischneidermesser 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800627
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800627
EAN/GTIN:
     4059952627892
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Benzin-Rasentrimmer
Akku-Freischneider Lasergeschnittenes Freischneidermesser 23 cm. Zubehör für:. AdvancedBrushCut 36V-23-750 AdvancedGrassCut 36V-33 AFS 23-37 AMW FS
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messer
Zubehör:
true
Ersatzteil:
false
Gewicht:
0.300 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
238 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
6 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
204 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
238 x 6 x 204 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Zubehör für:
TOP-Produktmerkmale:
AdvancedBrushCut 36V-23-750 AdvancedGrassCut 36V-33 AFS 23-37 AMW FS
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Freischneider
Usage level:
Advanced
Titel:
Akku-Freischneider Lasergeschnittenes Freischneidermesser 23 cm
SOL Date:
01.06.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.09.2023
Bruttogewicht:
0,37 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Volumen:
0,291 dm3
Abmessung Länge:
238 mm
Abmessung Breite:
6 mm
Abmessung Höhe:
204 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Benzinrasentrimmer, Motorsense, Motortrimmer, bosch motorsense, benzin rasentrimmer, Freischneidermesser
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.