Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Handhubwagen AM 22 mit Schnellhub, GL 1.150 mm, 101198-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-101198-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-101198-YY
EAN/GTIN:
     4260329040514
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Jungheinrich Handhubwagen AM 22 mit Schnellhub, GL 1.150 mm, Polyurethan, Tandemrollen Der Handhubwagen Jungheinrich AM 22 mit Schnellhub, Gabellänge 1.150 mm ist eine Premium-Transportunterstützung und zeichnet sich durch erhöhte Produktivität aus. Dank Schnellhub (bis 120 kg) erreichen Sie höhere Umschlagszahlen bei weniger Krafteinsatz. Schnellhub (bis 120 kg) Langlebigkeit und Stabilität Wartungsfreier Einsatz: kein Nachfetten erforderlich Sehr wendig aufgrund geringer Vorderbaulänge Einlaufrollen erleichtern die Paletten-Aufnahme Marke = Jungheinrich Tragkraft = 2200 kg Schnellhub = ja Gabel Länge = 1,150 mm Lenkrad Material = Polyurethan (PU) Lenkrad Durchmesser = 170 mm Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Gabelrolle Durchmesser = 82 mm Gabel Tragbreite = 520 mm Hubbereich = 83 - 205 mm Gesamtbreite = 520 mm Gesamtlänge = 1520 mm Einlaufrollen = ja Lastschwerpunkt = 600 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 25/10 mm Pumpschläge Palette bodenfrei = 3/7 Wenderadius = 1274 mm Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht = 62,5 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
62.5 kg
Einlaufrollen:
ja
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Durchmesser:
82 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
520 mm
Gesamtlänge:
1520 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Lenkrad Durchmesser:
170 mm
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Pumpschläge Palette bodenfrei:
3\/7
Schnellhub:
ja
Wenderadius:
1274 mm
Tragkraft:
2200 kg
Hubhöhe je Pumpschlag:
25\/10 mm
Hubbereich:
83 - 205 mm
Gabel Tragbreite:
520 mm
Marke:
Jungheinrich
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
HEIGHT GRO:
1234.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
1520.00 mm
WEIGHT GRO:
62.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 672,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,62*
€ 932,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,98*
€ 923,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,12*
€ 880,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,04*
€ 850,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,41*
€ 800,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.