Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamo für Fahrräder Ameise® 115866-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-115866-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-115866-YY
EAN/GTIN:
     4055091026855
Suchbegriffe:
Fahrraddynamo
Velodynamo
Transportfahrrad Zubehör
Transportvelo Zubehör
Dynamo für Fahrräder Ameise® Mit dem Dynamo für Fahrräder von Ameise® stellen Sie per Muskelkraft die Stromversorgung Ihrer Fahrradbeleuchtung sicher. Durch die Bewegung des Rades wird ein Magnet angetrieben, der dadurch eine Wechselspannung erzeugt und weitergibt. Dynamo für Fahrräder von Ameise®, mit Gehäuse aus Kunststoff Sichert Stromversorgung der Fahrradbeleuchtung Auswechseln von Batterien entfällt Marke = Ameise®
Weitere Informationen:
Marke:
Ameise®
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
40.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85121000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: fahrraddynamo, Zubehör für Betriebsfahrräder Ameise®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.