Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastrad PU f. Hubtischwagen Ameise, TK 300-500kg, Ø127mm 117591-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-117591-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-117591-YY
EAN/GTIN:
     4055091047409
Suchbegriffe:
Räder und Rollen für Transportgerät...
Für Hubtischwagen Ameise mit 300 kg, 350 kg und 500 kg Tragkraft (Typ SPS350) bis Baujahr 12/2008, Lauffläche besteht aus Polyurethan: Hochwertiges, komfortables und geräuscharmes Fahren besonders auf harten, empfindlichen Böden - höchste Tragfähigkeit und lange Lebensdauer, Hohe Belastbarkeit, Abrieb- und schnittfest, Beständig gegen Öle, Fette und viele Säuren und Laugen, Mit Präzisionskugellager in guter Qualität, ruhigem Lauf und langer Lebensdauer ,, Material: Polyurethan, Modell-Typ: SPS350, Tragkraft kg: 350 , Baujahr bis: 12/2008, Durchmesser mm: 127, Breite mm: 40, Temperaturbeständigkeit: Von -20°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Beständigkeit:
Säuren\, Öle\, Laugen
Bodeneignung:
harte Böden\;empfindliche Böden\;
Fahrgeräusch:
sehr gut
Laufbelag Material:
Polyurethan (PU)
Laufeigenschaft:
geräuscharm
Rad Breite:
40 mm
Rad Durchmesser:
127 mm
Rollen Lagerung:
Präzisionskugellager
Temperaturbeständig:
-20 - 80 °C
Tragkraft:
350 kg
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.