Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feststellbremse für Hubwagen mit Vollgummi-Lenkrädern, Rad Ø 128169-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-128169-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-128169-YY
EAN/GTIN:
     4260329042785
Suchbegriffe:
Feststellbremse für Hubwagen
Feststellbremse für Wiegehubwagen
Hubwagen-Feststellbremse
Wiegehubwagenfeststellbremse
Feststellbremse für Hubwagen mit Vollgummi-Lenkrädern, Rad Ø 200 mm Die Feststellbremse für Hubwagen mit Vollgummi-Lenkrädern ist einfach einzubauen und leicht zu bedienen. Wir bieten Ihnen 2 Ausführungen für Handhubwagen mit einer Tragkraft von 2000 oder 2500 kg an. Feststellbremse für Handhubwagen mit Vollgummi-Lenkrollen Schnelle Anbringung zwischen den Lenkrollen Einfaches Bedienkonzept mit Move-Lock-Positionen Geeignet für Bereifung = Vollgummi geeignet für Hubwagen = Ameise® BASIC Bremse = Feststellbremsen
Weitere Informationen:
Bremse:
Feststellbremsen
Geeignet für Bereifung:
Vollgummi
geeignet für Hubwagen:
Ameise®\;BASIC\;
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
160.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: feststellbremse für hubwagen, Hubwagen Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.