Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel BASIC, 4 Steckdosen, Kabellänge 25 m 128927-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-128927-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-128927-YY
EAN/GTIN:
     4007123112227
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabeltrommel BASIC, 4 Steckdosen, Kabellänge 25 m Die Kabeltrommel BASIC wurde für den Einsatz von Arbeitsmaschinen und Elektrowerkzeugen im Innenbereich konzipiert. Die Kabellänge von 25 m verleiht Ihnen einen großen Arbeitsradius. Kabeltrommel BASIC aus Kunststoff und verzinktem Stahlrohr Mit 4 Steckdosen mit Unfallschutzautomatik Inklusive Überhitzungsschutz und Kontrollleuchte Mit Rohrgriff für bequemen Transport Einsatzbereich = Innenbereich Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl = 4 CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl = 0 Kabellänge = 25 m Kabeleinzug = manuell Höhe = 330 mm Breite = 255 mm Tiefe = 190 mm Schutz vor = Überhitzung Temperaturbeständig = 5 - 60 °C Material = Kunststoff Eigengewicht = 3,67 kg
Weitere Informationen:
CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl:
0
Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl:
4
Breite:
255 mm
Eigengewicht:
3.67 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
330 mm
Kabeleinzug:
manuell
Kabellänge:
25 m
Material:
Kunststoff
Schutz vor:
Überhitzung
Temperaturbeständig:
5 - 60 °C
Tiefe:
190 mm
HEIGHT GRO:
340.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
210.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85444290
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,2201*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,4101*
€ 46,898
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,4501*
€ 45,7556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,1101*
€ 42,971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,5101*
€ 41,067
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,4901*
€ 39,8532
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,2201*
€ 35,9619
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.