Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Reinigungsset für Steinbock® Sauger, Ø 40 mm 130598-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4012-600261
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-130598-YY
EAN/GTIN:
     4250128200110
Suchbegriffe:
Nasstrockensaugerset
Zubehör Industriestaubsauger
zubehör industriestaubsauger
Boden-Reinigungsset für Steinbock® Sauger, Ø 40 mm Das Boden-Reinigungsset für Sauger Steinbock® ermöglicht das flexible Reinigen Ihrer Böden – ob in der Werkstatt oder im Betrieb. Schnell und zuverlässig entfernen Sie mit dem Sauger-Set u. a. Staub und ausgetretenes Wasser. Für Sicherheitssauger Steinbock® zum Reinigen sämtlicher Böden Mehrteiliges Handrohr mit Bogenrohr, verchromt 1 Nass- und 1 Trockensaugdüse PP-Runddüse für schwer erreichbare Stellen wie Raumecken Düse Breite = 400 mm Filter-Typ = Filterbeutel Farbe = schwarz / chrom Eigengewicht = 2,5 kg
Weitere Informationen:
Düse Breite:
400 mm
Eigengewicht:
2.5 kg
Farbe:
schwarz \/ chrom
Filter-Typ:
Filterbeutel
HEIGHT GRO:
430.00 mm
WIDTH GRO:
305.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
3.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85087000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Industriestaubsauger
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 84,85*
€ 109,04*
11 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 84,86*
€ 109,05*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,37*
€ 109,66*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 89,48*
€ 114,57*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,95*
€ 120,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.