Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußpedal für Elektro-Transportroller Ameise® 2000 131271-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-131271-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-131271-YY
EAN/GTIN:
     4055091109565
Suchbegriffe:
E-Scooter Zubehör
Elektro-Scooter Zubehör
Elektroroller Zubehör
Fusstaster
Fußpedal für Elektro-Transportroller Ameise® 2000 Mit einem Fußpedal für Elektro-Transportroller Ameise® kontrollieren Sie Beschleunigung und Bremsvorgang einfach per Fuß. Die Hände befinden sich so jederzeit sicher am Lenker. Fußpedal für Elektro-Transportroller Ameise® aus Metall Mit Gas- und Bremsfunktion Geriffelte Oberfläche gewährleistet gute Standfestigkeit Marke = Ameise® Breite = 310 mm Tiefe = 60 mm Material = Metall Eigengewicht = 1 kg
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Eigengewicht:
1 kg
Material:
Metall
Tiefe:
60 mm
Marke:
Ameise®
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
310.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Fußpedal, fußtaster, E-Scooter und Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,38*
€ 316,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,52*
€ 313,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,84*
€ 306,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,78*
€ 298,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,86*
€ 259,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.