Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Stuhl Standard, 4er-Set, stapelbar, Buche hell, Gestel 147854-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-147854-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-147854-YY
EAN/GTIN:
     4055091021430
Suchbegriffe:
Stapelstuhl
stapelstuhl buche
stapelstuhl holz
stapelstuhl
BASIC Stuhl Standard, 4er-Set, stapelbar, Buche hell, Gestell schwarz Diese leicht gebauten Stapelstühle sind nützliche Sitzgelegenheiten für Ihr Büro, Sozial- oder Tagungsräume. Die Holzlehne sorgt auch über längere Zeit für eine gesunde Körperhaltung. Set enthält 4 Stahlrohrstühle Bodengleiter aus Kunststoff für hohe Rutschsicherheit Sitzfläche und Rückenlehne aus robustem Buchenschichtholz Sitz Höhe = 440 mm Sitz Breite = 420 mm Sitz Tiefe = 400 mm Sitz/Rückenlehne Material = Buchensperrholz Gestell Material = Stahlrohr Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Anlieferung = vormontiert
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Gestell Material:
Stahlrohr
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Sitz Breite:
420 mm
Sitz Höhe:
440 mm
Sitz Tiefe:
400 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Buchensperrholz
HEIGHT GRO:
1300.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
28.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Balter+Zimmerma
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 36,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,92*
€ 218,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,28*
€ 218,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,76*
€ 206,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,66*
€ 201,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,48*
€ 174,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.