| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4374-147868-YY Herst.-Nr.: VH-147868-YY EAN/GTIN: 4055091185927 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Feststellbremse für Jungheinrich Edelstahl-Hubwagen AM I20 + AM I20p, für Polyurethan-Lenkräder Die Feststellbremse für Edelstahl-Hubwagen Jungheinrich AM I20 + AM I20p für Polyurethan-Lenkräder ist einfach zu montieren und leicht zu bedienen. Die leicht zu montierende Bremse ist nur geeignet für Hubwagen die mit Polyurethan-Lenkrädern ausgestattet sind. Aus Edelstahl Geeignet für Tragkraft bis 2.000 kg Für Polyurethan-Lenkräder Einfaches Bedienkonzept Einfache Montage Geeignet für Bereifung = Polyurethan (PU) geeignet für Hubwagen = AM I20 AM I20p Bremse = Feststellbremsen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für Bereifung: | Polyurethan (PU) | Bremse: | Feststellbremsen | geeignet für Hubwagen: | AM I20\;AM I20p\; | WEIGHT GRO: | 1.500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84312000 | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |