Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle TPE Basic, inkl. Feststeller, spurlos, Ø x Breite 158047-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-158047-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-158047-YY
EAN/GTIN:
     4260390220389
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rolle 100 mm
Lenkrolle TPE Basic, inkl. Feststeller, spurlos, Ø x Breite 100 x 32 mm, TK 100 kg Diese Lenkrolle TPE Basic, inkl. Feststeller kann auf empfindlichen Böden verwendet werden und hinterlässt auf diesen keine Kontaktverfärbung. Mit dem Feststeller kann sie fixiert werden und bleibt so sicher und zuverlässig dort, wo sie gebraucht wird. TPE-Bereifung - spurlos, bodenschonend, chemisch beständig und leise Geeignet für unebene, raue Böden Mit robustem, weitgehend wartungsfreiem Rollenlager Gehäuse mit Anschraubplatte und Feststeller aus verzinktem Stahlblech Spurlos, hinterlässt keine Kontaktverfärbung Rollen Typ = Transportgeräterollen Bauart = Rad Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 32 mm Rad Durchmesser = 100 mm Radachse = verschraubt Rollen Feststellfunktion = Lenkrollen mit Feststellern Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12533 Nabenlänge = 40 mm Rollen Lagerung = Rollenlager Rollwiderstand = sehr gut Felge Material = Polypropylen (PP) Schwenklager = Kugelkranz, zweifach Schwenklagerabdichtung = ja Plattenmaß Länge = 105 mm Plattenmaß Breite = 80 mm Schraubloch Durchmesser = 9 mm Schraublöcher Abstand Länge = 78 mm Schraublöcher Abstand Breite = 60 mm Laufbelag Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Lauffläche Farbe = grau Bodeneignung = empfindliche Böden Bodenschonung = gut Bereifung spurlos = ja Abriebfest = ja Bereifung pannensicher = ja Temperaturbeständig = -20 - 60 °C Fadenschutz = ja Lebensmittelecht = ja Gehäuse Material = Stahlblech Oberfläche Material = blaupassiviert glanzverzinkt Befestigungsart = Anschraubplatte Höhe = 125 mm Tragkraft = 100 kg
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Bauart:
Rad
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Bereifung spurlos:
ja
Bodeneignung:
empfindliche Böden
Bodenschonung:
gut
Fadenschutz:
ja
Felge Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
125 mm
Laufbelag Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Lauffläche Farbe:
grau
Lebensmittelecht:
ja
Gehäuse Material:
Stahlblech
Oberfläche Material:
blaupassiviert\;glanzverzinkt\;
Nabenlänge:
40 mm
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12533
Bereifung pannensicher:
ja
Plattenmaß Breite:
80 mm
Plattenmaß Länge:
105 mm
Radachse:
verschraubt
Rad Breite:
32 mm
Rad Durchmesser:
100 mm
Rollen Typ:
Transportgeräterollen
Rollen Feststellfunktion:
Lenkrollen mit Feststellern
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Rollwiderstand:
sehr gut
Schraublöcher Abstand Länge:
78 mm
Schraubloch Durchmesser:
9 mm
Schwenklager:
Kugelkranz\, zweifach
Schwenklagerabdichtung:
ja
Temperaturbeständig:
-20 °C
Schraublöcher Abstand Breite:
60 mm
Tragkraft:
100 kg
WEIGHT GRO:
.994000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräterolle 100kg, Räder und Rollen für Transportgeräte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.