Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Restposten - Zwischenverkauf vorbehalten: Lochblechabdeckung 158078-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-158078-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-158078-YY
EAN/GTIN:
     4055091095059
Suchbegriffe:
Zubehör für Gefahrstoffschränke, Ge...
Restposten - Zwischenverkauf vorbehalten: Lochblechabdeckung für Steinbock® Chemikalien- und Giftschrank, BxT 950 x 500 mm Mit einer Lochblechabdeckung für einen Steinbock® Chemikalien- und Giftschrank decken Sie die darin enthaltenen Auffangwannen oder ausziehbaren Böden ab. Die Abdeckung lässt sich schnell montieren und als zusätzlicher Regalboden nutzen. Verzinkte Lochblechabdeckung für einen Steinbock® Chemikalien- und Giftschrank In unterschiedlichen Größenvarianten erhältlich Schnelle und einfache Montage Marke = Steinbock® Breite = 950 mm
Weitere Informationen:
Breite:
950 mm
Marke:
Steinbock®
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
950.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Franz Transport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.