Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhubwagen BASIC PTM 2.0, Tragkraft 2.000 kg, Gabellänge 1 161193-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-161193-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-161193-YY
EAN/GTIN:
     4055091126494
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Handhubwagen BASIC PTM 2.0, Tragkraft 2.000 kg, Gabellänge 1.150 mm, Nylon Lassen Sie sich beim Palettentransport vom Handhubwagen BASIC unterstützen. Das Einstiegsmodell bietet bewährte Qualität zum günstigen Preis. Der Hubwagen ist stabil, zuverlässig und dabei leicht zu manövrieren und einfach zu bedienen. Je nach Einsatzzweck können Sie zwischen verschiedenen Varianten wählen. Wartungsfreie Hub-Hydraulik Hohe Wendigkeit durch 210° Lenkeinschlag Ein- und Auslaufrollen für einfache Palettenaufnahme Mit 2.000 oder 2.500 kg Tragkraft erhältlich Marke = BASIC Tragkraft = 2000 kg Gabel Länge = 1,150 mm Lenkrad Material = Nylon Lenkrad Durchmesser = 200 mm Gabelrolle Material = Nylon Gabelrollen Ausstattung = Einfach Gabelrolle Durchmesser = 80 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Hubbereich = 85 - 200 mm Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 1521 mm Einlaufrollen = ja Lastschwerpunkt = 600 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 7,5 mm Wenderadius = 1251 mm Chassis RAL Farbe = RAL 2002 blutorange Eigengewicht = 64 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
64 kg
Einlaufrollen:
ja
Chassis RAL Farbe:
RAL 2002 blutorange
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Durchmesser:
80 mm
Gabelrolle Material:
Nylon
Gabelrollen Ausstattung:
Einfach
Gesamtbreite:
540 mm
Gesamtlänge:
1521 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Lenkrad Durchmesser:
200 mm
Lenkrad Material:
Nylon
Wenderadius:
1251 mm
Marke:
BASIC
Tragkraft:
2000 kg
Hubhöhe je Pumpschlag:
7\,5 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Gabel Tragbreite:
540 mm
WEIGHT GRO:
66.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,16*
€ 450,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,37*
€ 445,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,60*
€ 425,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,95*
€ 411,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,78*
€ 374,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.