Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter BASIC, BxT 660 x 432 mm, grau 162660-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-162660-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-162660-YY
EAN/GTIN:
     4250677900912
Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
Rollbehälter
rechteck-behälter 135l
Rollbehälter BASIC, BxT 660 x 432 mm, grau Ordnung vereinfacht die Arbeit in jedem Unternehmen. Die Rollbehälter BASIC sind in unterschiedlichen Farbausführungen erhältlich für übersichtliches Sortieren und Sammeln. Dank des Kunststoffmaterials lassen sich die Rollbehälter leicht reinigen. Rollbehälter aus pflegeleichtem und robustem Polyethylen Große Farbvielfalt vereinfacht das Sammeln und Sortieren von festen Gegenständen Einfacher Transport über 4 Rollen Leichte Reinigung durch glatte Innenwände Ab 227 Liter verstärkter Boden mit Sperrholzplatte Volumen = 135 l Außenmaß Tiefe = 432 mm Außenmaß Breite = 660 mm Wände Ausführung = Vollwand Böden Ausführung = geschlossen Tragkraft = 100 kg Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Unterbau = Rollen
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
Vollwand
Außenmaß Breite:
660 mm
Außenmaß Tiefe:
432 mm
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Unterbau:
Rollen
Volumen:
135 l
Tragkraft:
100 kg
HEIGHT GRO:
690.00 mm
WIDTH GRO:
680.00 mm
DEPTH GRO:
450.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: rechteck behälter, Großbehälter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,84*
€ 216,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.