Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Euro-Stapelbehälter BASIC, BxT 400 x 300 mm 162707-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-162707-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-162707-YY
EAN/GTIN:
     4250677904699
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
deckel stapelbehälter
Deckel für Euro-Stapelbehälter BASIC, BxT 400 x 300 mm Der Deckel für Euro-Stapelbehälter BASIC dient dem sicheren Verschließen der Boxenöffnung. Dadurch lassen sich Behälter übereinanderstapeln, beispielsweise zum Lagern im Betrieb. Behälterdeckel aus PP (Polypropylen) Für Euro-Stapelbehälter BASIC geeignet Verhindert das Eindringen von Nässe und Schmutz Beständig gegenüber den meisten Ölen, Fetten, Säuren und Laugen In verschiedenen Größen erhältlich Breite = 400 mm Tiefe = 300 mm Material = Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
300 mm
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
405.00 mm
DEPTH GRO:
305.00 mm
WEIGHT GRO:
.830000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39235090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Stapelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.