Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Rad für Stapelkarre Ameise®, Luftbereifung, ØxB 260 x 163050-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-163050-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-163050-YY
EAN/GTIN:
     4035694007789
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Kistenkarre
Ersatz-Rad für Stapelkarre Ameise®, Luftbereifung, ØxB 260 x 85 mm Rad Breite = 85 mm Rad Durchmesser = 260 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollwiderstand = sehr gut Felge Material = Stahl Laufbelag Material = Gummi Laufeigenschaft = geräuscharm Beständigkeit = temperaturbeständig Temperaturbeständig = -20 - 80 °C Fahrgeräusch = sehr gut Lauffläche Farbe = schwarz Tragkraft = 150 kg Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12532
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Beständigkeit:
temperaturbeständig
Fahrgeräusch:
sehr gut
Felge Material:
Stahl
Laufbelag Material:
Gummi
Laufeigenschaft:
geräuscharm
Lauffläche Farbe:
schwarz
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12532
Rad Breite:
85 mm
Rad Durchmesser:
260 mm
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Rollwiderstand:
sehr gut
Temperaturbeständig:
-20 - 80 °C
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
1.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87169090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, cordes sackkarre, Räder und Rollen für Transportgeräte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.