Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Edelstahl-Scheren-Hubwagen AMX I15p - Professio 163629-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-163629-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-163629-YY
EAN/GTIN:
     4055091293172
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hubwagen
Jungheinrich Edelstahl-Scheren-Hubwagen AMX I15p - Professional-Ausführung, TK 1.500 kg, Nylon Der handhydraulische Scherenhubwagen Jungheinrich AMX I15p in der Inox-Professionell-Ausführung ist ein Premium-Edelstahlhubwagen. Er ist vollständig korrosions- und säurebeständig und erfüllt strengste Hygieneanforderungen. Dadurch ist der Scheren-Gabelhubwagen ideal geeignet für feuchte und aggressive Umgebungen oder Einsätze, bei denen absolute Hygiene erforderlich ist. In der Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie kommen seine Stärken voll zum Einsatz. Vollständig aus korrosionsbeständigem Edelstahl Säurebeständiges Gabelchassis Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie Höchster Korrosionsschutz bei täglicher Reinigung Geschlossene Gabelspitzen mit Einlaufbügel Lebensmitteltaugliche Schmiermittel (Klasse H1/H2) Auch mit elektrischer Hubfunktion erhältlich Marke = Jungheinrich Tragkraft = 1500 kg Gabel Länge = 1,200 mm Hubbereich = 85 - 795 mm Hubart = manuell Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 1580 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Lastschwerpunkt = 600 mm Lenkrad Material = Nylon Gabelrolle Material = Nylon Gabelrollen Ausstattung = Tandem Eigengewicht = 108 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
108 kg
Gabel Länge:
1200 mm
Gabelrolle Material:
Nylon
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
540 mm
Gesamtlänge:
1580 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Lenkrad Material:
Nylon
Gabel Tragbreite:
540 mm
Tragkraft:
1500 kg
Hubart:
manuell
Hubbereich:
85 - 795 mm
Marke:
Jungheinrich
WEIGHT GRO:
108.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.682,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.012,18*
€ 7.154,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.959,15*
€ 7.091,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.763,80*
€ 6.858,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.682,75*
€ 6.762,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.