Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Edelstahl-Handhubwagen AM I20, GL 1.220 mm, Nyl 165821-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-165821-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-165821-YY
EAN/GTIN:
     4055091187129
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Jungheinrich Edelstahl-Handhubwagen AM I20, GL 1.220 mm, Nylon, Tandemrollen Der Handhubwagen Jungheinrich AM I20, lange Gabeln ist perfekt für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie oder in korrosionsgefährdeten Bereichen der chemischen und pharmazeutischen Industrie geeignet. Überall dort, wo hohe Hygiene gefordert ist, kommen die Vorteile des Edelstahl-Handhubwagen AM I20 zum Tragen. Korrosions- und säurebeständiges Chassis Geschlossene Gabelspitzen schützen vor Schmutzspritzern Reinigungsgerechte Konstruktion Gleitbügel für leichtere Palettenaufnahme Lebensmitteltaugliche Schmiermittel (Klasse H1/H2) Marke = Jungheinrich Tragkraft = 2000 kg Schnellhub = ja Gabel Länge = 1,220 mm Lenkrad Material = Nylon Lenkrad Durchmesser = 200 mm Gabelrolle Material = Nylon Gabelrollen Ausstattung = Tandem Gabelrolle Durchmesser = 80 mm Gabel Tragbreite = 520 mm Hubbereich = 85 - 205 mm Gesamtbreite = 520 mm Gesamtlänge = 1555 mm Lastschwerpunkt = 610 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 12 mm Pumpschläge Palette bodenfrei = 2 Wenderadius = 1,410 mm Eigengewicht = 75 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
75 kg
Gabelrolle Durchmesser:
80 mm
Gabelrolle Material:
Nylon
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
520 mm
Hubbereich:
85 - 205 mm
Lenkrad Durchmesser:
200 mm
Lenkrad Material:
Nylon
Marke:
Jungheinrich
Gabel Länge:
1220 mm
Gesamtlänge:
1555 mm
Hubhöhe je Pumpschlag:
12 mm
Lastschwerpunkt:
610 mm
Gabel Tragbreite:
520 mm
Pumpschläge Palette bodenfrei:
2
Schnellhub:
ja
Wenderadius:
1410 mm
Tragkraft:
2000 kg
HEIGHT GRO:
1220.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
1560.00 mm
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.402,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.642,99*
€ 3.145,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.605,16*
€ 3.100,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.493,92*
€ 2.967,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.439,18*
€ 2.902,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.402,25*
€ 2.858,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.