Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Transportwagen Ameise®, klappbar, TK 250 kg, Ladefläche BxT 167021-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-167021-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-167021-YY
EAN/GTIN:
     4035694035720
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Transportwagen Ameise®, klappbar, TK 250 kg, Ladefläche BxT 600 x 900 mm, mit Zentralbremse Der Transportwagen Ameise® ist klappbar, sodass Sie ihn platzsparend verstauen und einfach transportieren können. Dadurch eignet er sich besonders für den gelegentlichen Einsatz in Ihrem Betrieb. Auf der offenen Ladefläche finden auch sperrige Transportgüter Platz. Platzsparend durch klappbaren Schiebebügel Ladefläche aus Feinspanplatte mit Buchendekor Rahmen aus stabilem Stahlrohr Langlebige, stoß- und kratzfeste Pulverbeschichtung Spurlose, rillenkugelgelagerte TPE-Bereifung 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Zentralbremse Über die Ladefläche hinaus beladbar Tragkraft = 250 kg Ladefläche Material = Holzwerkstoffplatte Ladefläche Breite = 600 mm Klappbar = ja Gestell Material = Profilstahl Rollen Material = Thermoplastisches Gummi Rad Lagerung = Rillenkugellager Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 40 mm Lenkrolle Durchmesser = 160 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 40 mm Bockrolle Durchmesser = 160 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Bockrolle Breite:
40 mm
Bockrolle Durchmesser:
160 mm
Gestell Material:
Profilstahl
Klappbar:
ja
Ladefläche Breite:
600 mm
Ladefläche Material:
Holzwerkstoffplatte
Lenkrolle Durchmesser:
160 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Gummi
Rad Lagerung:
Rillenkugellager
Tragkraft:
250 kg
Lenkrolle Breite:
40 mm
HEIGHT GRO:
980.00 mm
WIDTH GRO:
1060.00 mm
DEPTH GRO:
630.00 mm
WEIGHT GRO:
26.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
WAREHOUES_NO_60:
0
WAREHOUES_NO_64:
0
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Klappwagen, Plattformwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 177,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.