Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Stapler BASIC PSM 1.0 mit Zweifach-Teleskop-Mast, 167215-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-167215-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-167215-YY
EAN/GTIN:
     4055091146980
Suchbegriffe:
Handhubstapler
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
Hydraulik-Stapler BASIC PSM 1.0 mit Zweifach-Teleskop-Mast, Hubhöhe 2.500 mm, Tragkraft 1.000 kg Der Hydraulik-Stapler BASIC mit Teleskop-Mast unterstützt Sie beim Transport von Paletten und gelegentlichen Ein- und Ausstapeln palettierter Güter. Auch für die Be- und Entladung von Transportfahrzeugen ohne Ladebühne sind diese Geräte optimal geeignet. Wartungsarm und robust Anheben der Last durch Deichsel oder Fußpedal Deichselgriff mit Gummi-Verkleidung Sichere Standfestigkeit auch bei hoher Auslastung Marke = BASIC Hubbereich = 85 - 2500 mm Hub = 2500 mm Hubgerüst = Zweifach-Teleskop-Hubgerüst (ZT) Hubgerüst Höhe = 1840 - 2870 mm Tragkraft = 1000 kg Lastschwerpunkt = 500 mm Gabel Länge = 1150 mm Gesamtbreite = 770 mm Gesamtlänge = 1700 mm Arbeitsgang Breite = 2,000 mm Bodenfreiheit = 28 mm Wenderadius = 1380 mm Gabelrolle Material = Nylon Chassis RAL Farbe = RAL 2002 blutorange
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
770 mm
Hubgerüst Höhe:
1840 - 2870 mm
Hub:
2500 mm
Hubbereich:
85 - 2500 mm
Lastschwerpunkt:
500 mm
Marke:
BASIC
Arbeitsgang Breite:
2000 mm
Bodenfreiheit:
28 mm
Chassis RAL Farbe:
RAL 2002 blutorange
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Nylon
Gesamtlänge:
1700 mm
Wenderadius:
1380 mm
Hubgerüst:
Zweifach-Teleskop-Hubgerüst (ZT)
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
1840.00 mm
WIDTH GRO:
740.00 mm
DEPTH GRO:
1570.00 mm
WEIGHT GRO:
310.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.333,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.517,16*
€ 1.805,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.502,38*
€ 1.787,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,90*
€ 1.696,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.379,91*
€ 1.642,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.333,66*
€ 1.587,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.