Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Hubtischwagen Ameise® LTT 0.35 mit Doppel-Schere, el 167630-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-167630-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-167630-YY
EAN/GTIN:
     4055091142777
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
Scheren-Hubtischwagen Ameise® LTT 0.35 mit Doppel-Schere, elektrisch, Tragkraft 350 kg, Plattform à 910 x 500 mm Mit dem Doppelscheren-Hubtischwagen Ameise®, elektrisch transportieren und kommissionieren Sie Ihre Ware bequem und rückenschonend. Durch die Doppelscheren-Konstruktion ist der Hubtischwagen individuell höhenverstellbar und ermöglicht Ihnen müheloses und ergonomisches Arbeiten. Robuster Hubtischwagen in Ameise®-Qualität mit Doppelschere Tragkraft 350 kg Rahmen und Scheren aus geschweißtem Profilstahl Mit integriertem Ladegerät Komplett versiegelte und wartungsfreie Batterie 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellern aus Polyurethan (PU) Hubbereich = 370 - 1300 mm Tragkraft = 350 kg Hubfunktion = elektrisch Plattform Typ = geschlossen Plattform Höhe = 55 mm Plattform Breite = 500 mm Plattform Tiefe = 910 mm Schere Typ = Doppel-Schere Schiebebügel Typ = fest Material = Stahl RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau RAL 7046 telegrau 2 Rollen Material = Polyurethan (PU)
Weitere Informationen:
Hubfunktion:
elektrisch
Hubbereich:
370 - 1300 mm
Material:
Stahl
Rollen Material:
Polyurethan (PU)
Plattform Breite:
500 mm
Plattform Höhe:
55 mm
Plattform Tiefe:
910 mm
Plattform Typ:
geschlossen
RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau\;RAL 7046 telegrau 2\;
Schere Typ:
Doppel-Schere
Schiebebügel Typ:
fest
Tragkraft:
350 kg
HEIGHT GRO:
1400.00 mm
WIDTH GRO:
650.00 mm
DEPTH GRO:
650.00 mm
WEIGHT GRO:
140.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Weitere Suchbegriffe: hubtischwagen traglast 350kg, hub plattformwagen, hubtischwagen doppelschere, Elektrische Scheren-Hubtischwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.550,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.753,44*
€ 2.086,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.735,26*
€ 2.064,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.648,41*
€ 1.961,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.598,84*
€ 1.902,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.550,71*
€ 1.845,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.