Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer Ameise®, höhenverstellbar, Höhe 505-780 mm 167707-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-167707-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-167707-YY
EAN/GTIN:
     4035694036536
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Materialständer Ameise®, höhenverstellbar, Höhe 505-780 mm Bei der Arbeit ist es von Vorteil eine flexible Möglichkeit zu besitzen, die Entnahmehöhe einzustellen. Mit dem höhenverstellbaren Materialständer von Ameise® ist das kein Problem. Er kann von 505 mm bis 780 mm aus- und eingefahren werden. Pulverbeschichtete, geschweißte Stahlkonstruktion Tragkraft 150 kg Ladefläche mit allseitigem Rand TPE-Bereifung - spurlos, bodenschonend, chemisch beständig und leise Höhenverstellbar von 505 bis 780 mm Tragkraft = 150 kg Höhe = 505 - 780 mm Höhenverstellung = ja Neigungsfähigkeit = Starr Plattform Breite = 605 mm Plattform Tiefe = 405 mm Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau
Weitere Informationen:
Höhe:
505 - 780 mm
Höhenverstellung:
ja
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Neigungsfähigkeit:
Starr
Plattform Breite:
605 mm
Plattform Tiefe:
405 mm
RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
770.00 mm
WIDTH GRO:
630.00 mm
DEPTH GRO:
415.00 mm
WEIGHT GRO:
14.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,91*
€ 197,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.