Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenkarre Ameise®, mit Schiebebügel, TK 250 kg, Luft-Bere 167709-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-167709-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-167709-YY
EAN/GTIN:
     4035694036284
Suchbegriffe:
Plattenkarre
plattenkarre
Plattenkarre Ameise®, mit Schiebebügel, TK 250 kg, Luft-Bereifung Die Plattenkarre Ameise® überzeugt durch bewährte Qualität beim Transportieren großer Platten aus Kunststoff und Holz. 250 kg Tragkraft bietet die Transportkarre dank des beständigen pulverbeschichteten Stahlgestells. Leichtgängige kugelgelagerte Reifen erleichtern Ihnen zudem das Rollen. Zum Längstransport großflächiger Holz- und Kunststoffplatten Aus pulverbeschichtetem Stahl Kugelgelagerte Bereifung Tragkraft 250 kg Auflagefläche B x T: 500 x 200 mm Außenmaß Höhe = 1435 mm Außenmaß Breite = 680 mm Schaufel Breite = 500 mm Schaufel Tiefe = 200 mm Bügel/Griffe = Schiebebügel
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
1435 mm
Außenmaß Breite:
680 mm
Bügel/Griffe:
Schiebebügel
Schaufel Breite:
500 mm
Schaufel Tiefe:
200 mm
HEIGHT GRO:
1460.00 mm
WIDTH GRO:
1260.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
17.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Plattenroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,70*
€ 207,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,02*
€ 198,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,34*
€ 196,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.