Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbügelwagen Ameise®, mit 2 Bügeln, Tragkraft 500 kg 167711-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-167711-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-167711-YY
EAN/GTIN:
     4035694036307
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen
Rohrbügelwagen Ameise®, mit 2 Bügeln, Tragkraft 500 kg, Ladefläche BxT 1.273 x 740 mm, mit Zentralbremse Der Rohrbügelwagen Ameise®, mit 2 Bügeln ermöglicht Ihnen den sicheren Transport und die platzsparende Lagerung von Kartonagen oder Platten verschiedenster Art. Der Wagen eignet sich ideal für den Einsatz in z.B. Lagerhallen, Baumärkten, Glasereien oder Geschäften. Stabile Schraubkonstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl Ladefläche aus beschichtetem MDF Tragkraft 500 kg 7 Einsteckmöglichkeiten für Bügel (2 Bügel im Lieferumfang enthalten) TPE-Bereifung: 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rad-Ø 200 mm, spurlos Mit Zentralbremse Gestell Typ = für Einsteckbügel (inkl. Bügel) Tragkraft = 500 kg Außenmaß Breite = 1270 mm Außenmaß Tiefe = 800 mm Ladefläche Breite = 1190 mm Ladefläche Tiefe = 740 mm Rahmen Material = Stahl
Weitere Informationen:
Außenmaß Breite:
1270 mm
Außenmaß Tiefe:
800 mm
Ladefläche Breite:
1190 mm
Ladefläche Tiefe:
740 mm
Tragkraft:
500 kg
Gestell Typ:
für Einsteckbügel (inkl. Bügel)
Rahmen Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
1041.00 mm
WIDTH GRO:
1400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
48.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
WAREHOUES_NO_60:
0
WAREHOUES_NO_64:
0
WAREHOUES_NO_66:
0
Weitere Suchbegriffe: Plattenwagen, Plattentransport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 326,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,32*
€ 388,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,48*
€ 384,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,27*
€ 369,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,65*
€ 358,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,90*
€ 322,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.