Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen Ameise®, TK 400 kg, Ladefläche BxT 700 x 1.000 167715-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-167715-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-167715-YY
EAN/GTIN:
     4035694035782
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 400kg
Magazinwagen Ameise®, TK 400 kg, Ladefläche BxT 700 x 1.000 mm Der Magazinwagen Ameise® ist eine zuverlässige Transporthilfe bei Ihren alltäglichen Transportaufgaben. Die geräumige Ladefläche bietet auch sperrigen Gütern Platz, die Sie so einfach an ihren Einsatzort befördern. Ladefläche aus Feinspanplatte mit Buchendekor Rahmen aus stabilem Stahlrohr Langlebige, stoß- und kratzfeste Pulverbeschichtung Spurlose, rillenkugelgelagerte TPE-Bereifung Zwei Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Tragkraft = 400 kg Ladefläche Material = Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF-Platte) Ladefläche Breite = 700 mm Gestell Material = Profilstahl Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Rad Lagerung = Rillenkugellager Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 50 mm Lenkrolle Durchmesser = 200 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 50 mm Bockrolle Durchmesser = 200 mm
Weitere Informationen:
Bockrolle Breite:
50 mm
Bockrolle Durchmesser:
200 mm
Ladefläche Breite:
700 mm
Ladefläche Material:
Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF-Platte)
Lenkrolle Durchmesser:
200 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Rad Lagerung:
Rillenkugellager
Tragkraft:
400 kg
Lenkrolle Breite:
50 mm
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Gestell Material:
Profilstahl
HEIGHT GRO:
1045.00 mm
WIDTH GRO:
1100.00 mm
DEPTH GRO:
720.00 mm
WEIGHT GRO:
26.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.