Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Lenkrolle TPE für Ameise® Wagen, inkl. Bremse, Ø x Br 167733-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-167733-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-167733-YY
EAN/GTIN:
     4035694035638
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 200/50/10...
lenkrolle mit feststeller
Ersatz-Lenkrolle TPE für Ameise® Wagen, inkl. Bremse, Ø x Breite 200 x 40 mm, grau Rollen Typ = Lenkrolle Bauart = Bandage Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 40 mm Rad Durchmesser = 200 mm Rollen Feststellfunktion = Feststeller Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12532 Nabenlänge = 64 mm Rollen Lagerung = Präzisionskugellager Rollwiderstand = hervorragend Felge Material = Kunststoff Schwenklager = Präzisionskugellager Schwenklagerabdichtung = ja Schwenkwiderstand = besonders gering Plattenmaß Länge = 110 mm Plattenmaß Breite = 135 mm Schraublöcher Abstand Länge = 75 mm Schraublöcher Abstand Breite = 105 mm Laufbelag Material = Thermoplastisches Gummi Laufeigenschaft = geräuscharm geringer Rollwiderstand Lauffläche Farbe = grau Bodeneignung = universal Bodenschonung = hervorragend Bereifung spurlos = ja Abriebfest = ja Beständigkeit = temperaturbeständig Bereifung pannensicher = ja Temperaturbeständig = -20 - 80 °C Fadenschutz = ja Gehäuse Material = Stahl Tragkraft = 225 kg
Weitere Informationen:
Fadenschutz:
ja
Nabenlänge:
64 mm
Plattenmaß Breite:
135 mm
Plattenmaß Länge:
110 mm
Rad Breite:
40 mm
Rad Durchmesser:
200 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
75 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
105 mm
Tragkraft:
225 kg
Abriebfest:
ja
Bauart:
Bandage
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Bereifung spurlos:
ja
Beständigkeit:
temperaturbeständig
Bodeneignung:
universal
Bodenschonung:
hervorragend
Felge Material:
Kunststoff
Laufbelag Material:
Thermoplastisches Gummi
Laufeigenschaft:
geräuscharm\;geringer Rollwiderstand\;
Lauffläche Farbe:
grau
Gehäuse Material:
Stahl
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12532
Bereifung pannensicher:
ja
Rollen Typ:
Lenkrolle
Rollen Feststellfunktion:
Feststeller
Rollen Lagerung:
Präzisionskugellager
Rollwiderstand:
hervorragend
Schwenklager:
Präzisionskugellager
Schwenklagerabdichtung:
ja
Schwenkwiderstand:
besonders gering
Temperaturbeständig:
-20 - 80 °C
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
2.425000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87169090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.