Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzgruppe BASIC, Tisch 800 x 800 mm + 4 Stühle 168163-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-168163-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-168163-YY
EAN/GTIN:
     4053289019900
Suchbegriffe:
Besprechungstischgruppe
Konferenz-Sitzgruppe
konferenz sitzgruppe
Sitzgruppe BASIC, Tisch 800 x 800 mm + 4 Stühle Mit dieser Sitzgruppe BASIC haben Sie eine gute Grundlage für einen Pausen- oder Warteraum geschaffen. Die robusten und pflegeleichten Stühle sind aus Holz gefertigt und der Tisch ist mit hochwertigem Melaminharz beschichtet. Set aus 1 Tisch und 4 oder 6 Stühlen Tisch aus Holz mit hochwertiger Melaminharzschicht Stühle aus Stahlrohr und Holz
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
750.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
34.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Sitzgruppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,68*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 302,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 367,22*
€ 436,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 361,83*
€ 430,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 351,91*
€ 418,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 344,90*
€ 410,43
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 302,68*
€ 360,19
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.