Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Hubtischwagen Ameise® LTT 0.15 mit Einfach-Schere, k 170218-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-170218-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-170218-YY
EAN/GTIN:
     4055091127521
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
Scheren-Hubtischwagen Ameise® LTT 0.15 mit Einfach-Schere, klappbarer Bügel, Tragkraft 150 kg, Plattform à 700 x 450 mm Der Scheren-Hubtischwagen Ameise® mit klappbarem Schiebebügel ist platzsparend verstaubar. Die wartungsfreie Qualitäts-Hydraulikpumpe und das stufenlose Ablassventil mit feinfühliger Handabsenkung ermöglichen ein ergonomisches Arbeiten. Mit Fußpedal für das hydraulische Anheben der Ladefläche Stufenloses Absenken per Handhebel Klappbarer Schiebebügel Je zwei langlebige, geräuscharme Lenk- und Bockräder aus Polyurethan Mit Fußüberrollschutz an allen Rädern und Feststellbremse Hubbereich = 220 - 720 mm Tragkraft = 150 kg Hubfunktion = Fußpedal Plattform Typ = geschlossen Plattform Höhe = 36 mm Plattform Breite = 450 mm Plattform Tiefe = 700 mm Schere Typ = Einfach-Schere Schiebebügel Typ = klappbar Material = Stahl RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau RAL 7046 telegrau 2 Rollen Material = Polyurethan (PU)
Weitere Informationen:
Hubfunktion:
Fußpedal
Hubbereich:
220 - 720 mm
Material:
Stahl
Rollen Material:
Polyurethan (PU)
Plattform Breite:
450 mm
Plattform Höhe:
36 mm
Plattform Tiefe:
700 mm
Plattform Typ:
geschlossen
RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau\;RAL 7046 telegrau 2\;
Schere Typ:
Einfach-Schere
Schiebebügel Typ:
klappbar
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
830.00 mm
WIDTH GRO:
460.00 mm
DEPTH GRO:
280.00 mm
WEIGHT GRO:
61.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Weitere Suchbegriffe: hubtischwagen hublast 150kg, hub plattformwagen, Manuelle Scheren-Hubtischwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,38*
€ 490,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,20*
€ 484,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,11*
€ 467,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,84*
€ 452,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,11*
€ 408,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.