Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Hubtischwagen Ameise® LTT 0.5 mit Einfach-Schere, fe 170220-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-170220-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-170220-YY
EAN/GTIN:
     4055091127545
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
Scheren-Hubtischwagen Ameise® LTT 0.5 mit Einfach-Schere, fester Bügel, Tragkraft 500 kg, Plattform à 850 x 500 mm Der robuste Scheren-Hubtischwagen erleichtert den Transport und die Bereitstellung von Werkstücken und Arbeitsmaterial auf ergonomischer Höhe. Die fußbetriebene Hydraulikpumpe macht seine Handhabung leicht und komfortabel. Bequemes Anheben der Plattform per Fußpedal Stufenloses Ablassventil mit feinfühliger Handabsenkung Verchromter Schiebebügel Lenk- und Bockräder aus stabilem Polyurethan Feststellbremse und Radschutz Hubbereich = 350 - 850 mm Tragkraft = 500 kg Hubfunktion = Fußpedal Plattform Typ = geschlossen Plattform Höhe = 50 mm Plattform Breite = 500 mm Plattform Tiefe = 850 mm Schere Typ = Einfach-Schere Schiebebügel Typ = fest Material = Stahl RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau RAL 7046 telegrau 2 Rollen Material = Polyurethan (PU)
Weitere Informationen:
Hubfunktion:
Fußpedal
Hubbereich:
350 - 850 mm
Material:
Stahl
Rollen Material:
Polyurethan (PU)
Plattform Breite:
500 mm
Plattform Höhe:
50 mm
Plattform Tiefe:
850 mm
Plattform Typ:
geschlossen
RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau\;RAL 7046 telegrau 2\;
Schere Typ:
Einfach-Schere
Schiebebügel Typ:
fest
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
980.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
450.00 mm
WEIGHT GRO:
95.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Weitere Suchbegriffe: hubtischwagen trgf.500kg, hub plattformwagen, Manuelle Scheren-Hubtischwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 484,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,85*
€ 685,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,49*
€ 681,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,88*
€ 656,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,32*
€ 631,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,20*
€ 576,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.