Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Edelstahl-Handhubwagen AM I20, GL 810 mm, Polyu 173691-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-173691-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-173691-YY
EAN/GTIN:
     4055091138558
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Jungheinrich Edelstahl-Handhubwagen AM I20, GL 810 mm, Polyurethan, Tandemrollen Der Edelstahl-Handhubwagen Jungheinrich AM I20, kurze Gabeln ist perfekt für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie oder in korrosionsgefährdeten Bereichen der chemischen und pharmazeutischen Industrie geeignet. Korrosions- und säurebeständiges Chassis Geschlossene Gabelspitzen schützen vor Schmutzspritzern Reinigungsgerechte Konstruktion Gleitbügel für leichtere Palettenaufnahme Lebensmitteltaugliche Schmiermittel (Klasse H1/H2) Marke = Jungheinrich Tragkraft = 2000 kg Schnellhub = ja Gabel Länge = 810 mm Lenkrad Material = Polyurethan (PU) Lenkrad Durchmesser = 200 mm Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Gabelrolle Durchmesser = 80 mm Gabel Tragbreite = 520 mm Hubbereich = 85 - 205 mm Gesamtbreite = 520 mm Gesamtlänge = 1145 mm Lastschwerpunkt = 405 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 12 mm Pumpschläge Palette bodenfrei = 2 Wenderadius = 1,000 mm Eigengewicht = 64 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
64 kg
Gabel Länge:
810 mm
Gabelrolle Durchmesser:
80 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
520 mm
Gesamtlänge:
1145 mm
Lastschwerpunkt:
405 mm
Lenkrad Durchmesser:
200 mm
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Wenderadius:
1000 mm
Hubhöhe je Pumpschlag:
12 mm
Hubbereich:
85 - 205 mm
Gabel Tragbreite:
520 mm
Pumpschläge Palette bodenfrei:
2
Schnellhub:
ja
Marke:
Jungheinrich
Tragkraft:
2000 kg
HEIGHT GRO:
1220.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
1150.00 mm
WEIGHT GRO:
65.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.614,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.872,05*
€ 3.417,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.843,54*
€ 3.383,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.722,45*
€ 3.239,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.662,99*
€ 3.168,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.614,72*
€ 3.111,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.