Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell Ameise®, mit Fangecken, Ladehöhe 280 mm, Elastik 174958-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-174958-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-174958-YY
EAN/GTIN:
     4035694040168
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Fahrgestell Ameise®, mit Fangecken, Ladehöhe 280 mm, Elastik-Vollgummi-Bereifung, mit Zentralbremse Das Fahrgestell Ameise®, mit Fangecken besteht aus einer Schweißkonstruktion aus Stahl und ist für Europaletten oder Gitterboxen geeignet. Wahlweise erhalten Sie das Fahrgestell mit unterschiedlicher Tragkraft. Schweißkonstruktion aus Stahl Für Europaletten oder Gitterboxen Inklusive 4 Fangecken mit Befestigungsösen Bereifung in Abhängigkeit zur Tragkraft wählbar Mit Zentralbremse RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau Tragkraft = 1200 kg Ladefläche Breite = 1,210 mm Ladefläche Tiefe = 810 mm Paletten Breite = 1,200 mm Paletten Tiefe = 800 mm Rollen Material = Elastik-Vollgummi Rollen Feststellfunktion = mit Zentralbremse Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 50 mm Lenkrolle Durchmesser = 200 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 50 mm Bockrolle Durchmesser = 200 mm
Weitere Informationen:
Bockrolle Breite:
50 mm
Bockrolle Durchmesser:
200 mm
Ladefläche Breite:
1210 mm
Ladefläche Tiefe:
810 mm
Lenkrolle Durchmesser:
200 mm
Rollen Material:
Elastik-Vollgummi
Paletten Breite:
1200 mm
Paletten Tiefe:
800 mm
Rollen Feststellfunktion:
mit Zentralbremse
Tragkraft:
1200 kg
Lenkrolle Breite:
50 mm
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
HEIGHT GRO:
510.00 mm
WIDTH GRO:
1290.00 mm
DEPTH GRO:
890.00 mm
WEIGHT GRO:
36.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87169010
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Weitere Suchbegriffe: Palettentransportwagen, palettenfahrgestell, Palettenfahrgestelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,39*
€ 303,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,35*
€ 301,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,43*
€ 292,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,11*
€ 290,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,52*
€ 252,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.