Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Rollbehälter BASIC, nestbar, HxBxT 1.665 x 700 x 800 m 176544-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-176544-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-176544-YY
EAN/GTIN:
     4260474941421
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Stahl-Rollbehälter BASIC, nestbar, HxBxT 1.665 x 700 x 800 mm, 2-seitig Mit einem nestbaren Stahl-Rollbehälter lassen sich Güter schnell und handlich transportieren. Sind die Behälter einmal nicht in Gebrauch, lassen sie sich praktisch ineinanderschieben, wodurch Sie Platz bei Lagerung oder Rücktransport sparen. Galvanisch blau verzinkt Platzsparend ineinanderschiebbar Boden mit Federtechnik zur Seite klappbar Polyamid-Bereifung Wahlweise mit 2, 3 oder 4 Gitterwänden Außenmaß Breite = 700 mm Außenmaß Tiefe = 800 mm Tragkraft = 500 kg Aufbau = 2-seitig Ladefläche Breite = 655 mm Ladefläche Tiefe = 800 mm Rollen Material = Polyamid Rad Lagerung = Rollenlager Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Durchmesser = 108 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Durchmesser = 108 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Aufbau:
2-seitig
Außenmaß Breite:
700 mm
Außenmaß Tiefe:
800 mm
Bockrolle Durchmesser:
108 mm
Ladefläche Breite:
655 mm
Ladefläche Tiefe:
800 mm
Lenkrolle Durchmesser:
108 mm
Rollen Material:
Polyamid
Rad Lagerung:
Rollenlager
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
1665.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
29.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hellmann
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, dreiwandwagen, Nestbare Rollbehälter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,29*
€ 222,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,36*
€ 205,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.