Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Vollgummi Basic, PAK-frei, ØxB 80 x 35 mm, TK 70 k 177162-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-177162-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-177162-YY
EAN/GTIN:
     4260390222208
Suchbegriffe:
Bockrolle
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Bockrolle Vollgummi Basic, PAK-frei, ØxB 80 x 35 mm, TK 70 kg Nutzen Sie die Vollgummi-Bockrolle Basic, um Waren schnell und mit großem Fahrkomfort an ihren Einsatzort zu bringen. Die Rolle wurde umwelt- und gesundheitsschonend ohne PAK produziert. PAK-freie Bockrolle Vollgummi Basic mit Rollenlager Großer Fahrkomfort und geräuscharmer Lauf Belagshärte: 85° Shore A Korrosionsfreies Gehäuse aus verzinktem Stahlblech Beständig gegen verdünnte Säuren Rollen Typ = Transportrollen Rollen Bauform = Bockrolle Rad Breite = 35 mm Rad Durchmesser = 80 mm Radachse = verschraubt Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12532 Achsloch Durchmesser = 8 mm Nabenlänge = 40 mm Rollen Lagerung = Rollenlager Rollwiderstand = befriedigend Felge Material = Polypropylen (PP) Plattenmaß Länge = 105 mm Plattenmaß Breite = 80 mm Schraubloch Durchmesser = 9 mm Schraublöcher Abstand Länge = 80 mm Schraublöcher Abstand Breite = 60 mm Laufbelag Material = Vollgummi Laufeigenschaft = geräuscharm Lauffläche Farbe = grau Bodeneignung = universal Bodenschonung = befriedigend Bereifung spurlos = ja Wartungsfrei = ja Beständigkeit = temperaturbeständig Temperaturbeständig = -20 - 60 °C Oberfläche Material = galvanisch glanzverzinkt Befestigungsart = Anschraubplatte Höhe = 105 mm Tragkraft = 70 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
8 mm
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Höhe:
105 mm
Oberfläche Material:
galvanisch glanzverzinkt
Nabenlänge:
40 mm
Plattenmaß Breite:
80 mm
Plattenmaß Länge:
105 mm
Rad Breite:
35 mm
Rad Durchmesser:
80 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
80 mm
Schraubloch Durchmesser:
9 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
60 mm
Tragkraft:
70 kg
Rollen Bauform:
Bockrolle
Bereifung spurlos:
ja
Beständigkeit:
temperaturbeständig
Bodeneignung:
universal
Bodenschonung:
befriedigend
Felge Material:
Polypropylen (PP)
Laufbelag Material:
Vollgummi
Laufeigenschaft:
geräuscharm
Lauffläche Farbe:
grau
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12532
Radachse:
verschraubt
Rollen Typ:
Transportrollen
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Rollwiderstand:
befriedigend
Temperaturbeständig:
-20 - 60 °C
Wartungsfrei:
ja
HEIGHT GRO:
105.00 mm
WIDTH GRO:
35.00 mm
DEPTH GRO:
105.00 mm
WEIGHT GRO:
.720000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Kohäsiv Binde, Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, bockrolle platte 105x80, fixierbinde, bockrolle vollgummi, Räder und Rollen für Transportgeräte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.