Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe für Stretchmaschine BASIC mit Drehteller Ø 1.65 193223-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-193223-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-193223-YY
EAN/GTIN:
     4055091181394
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Stretchmaschine
Stretchmaschine Auffahrrampe
Drehteller Stretchmaschine
Stretchmaschine Drehteller
Auffahrrampe für Stretchmaschine BASIC mit Drehteller Ø 1.650 mm Nutzen Sie die Auffahrrampe für die Stretchmaschine BASIC, um Packgut mit einem Flurförderfahrzeug direkt auf den Drehteller zu fahren. Mithilfe der Auffahrrampe können Sie den Niveauunterschied zum Drehteller leicht überbrücken. Für verschiedene Drehteller-Durchmesser erhältlich Aus Stahl Für verschiedene Drehteller-Größen erhältlich Tragkraft: 1.200 kg Marke = BASIC Breite = 1000 mm Länge = 1500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
1500 mm
Marke:
BASIC
HEIGHT GRO:
220.00 mm
WIDTH GRO:
1100.00 mm
DEPTH GRO:
1800.00 mm
WEIGHT GRO:
125.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 822,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,62*
€ 1.068,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,10*
€ 1.044,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,11*
€ 1.016,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,00*
€ 996,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,28*
€ 978,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.