Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionskontrolle für Scheren-Hubwagen Ameise® PTM 1.5 elek 193682-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-193682-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-193682-YY
EAN/GTIN:
     4055091196114
Suchbegriffe:
Scherenhubwagen elektrisch
elektrischer Scherenhubwagen
scherenhubwagen elektrisch
Positionskontrolle für Scheren-Hubwagen Ameise® PTM 1.5 elektrohydraulisch, für Gabellänge 1.200 mm Der elektrohydraulische Scheren-Hubwagen Ameise® kann zusätzlich mit einer Positionskontrolle ausgestattet oder nachgerüstet werden. Die automatische Positionskontrolle hält eine individuell eingestellte Arbeitshöhe konstant und sorgt während des gesamten Lade- und Entladevorgangs für ergonomisches Arbeiten und damit für noch mehr Effektivität. Hält die eingestellte Arbeitshöhe konstant Ermöglicht ergonomisch korrektes Be- und Entladen Automatisches Anheben oder Absenken der Gabeln Sicherheitsschalter für optimalen Fußschutz Jederzeit nachrüstbar Marke = Ameise®
Weitere Informationen:
Marke:
Ameise®
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
210.00 mm
DEPTH GRO:
210.00 mm
WEIGHT GRO:
3.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85371098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Blue Water
WAREHOUES_NO_60:
15
WAREHOUES_NO_64:
0
WAREHOUES_NO_66:
0
Weitere Suchbegriffe: Hubwagen Ersatzteile, Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.722,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.722,28*
€ 2.049,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.704,65*
€ 2.028,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.620,10*
€ 1.927,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.571,55*
€ 1.870,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.522,24*
€ 1.811,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.