Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Edelstahl-Handhubwagen AM I20, GL 970 mm, Polyu 194263-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-194263-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-194263-YY
EAN/GTIN:
     4055091186412
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Jungheinrich Edelstahl-Handhubwagen AM I20, GL 970 mm, Polyurethen, Tandemrollen Der Edelstahl-Handhubwagen Jungheinrich AM I20, kurze Gabeln ist perfekt für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie oder in korrosionsgefährdeten Bereichen der chemischen und pharmazeutischen Industrie geeignet. Korrosions- und säurebeständiges Chassis Geschlossene Gabelspitzen schützen vor Schmutzspritzern Reinigungsgerechte Konstruktion Gleitbügel für leichtere Palettenaufnahme Lebensmitteltaugliche Schmiermittel (Klasse H1/H2) Marke = Jungheinrich Tragkraft = 2000 kg Schnellhub = ja Gabel Länge = 970 mm Lenkrad Material = Polyurethan (PU) Lenkrad Durchmesser = 200 mm Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Gabelrolle Durchmesser = 80 mm Gabel Tragbreite = 520 mm Hubbereich = 85 - 205 mm Gesamtbreite = 520 mm Gesamtlänge = 1305 mm Lastschwerpunkt = 485 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 12 mm Pumpschläge Palette bodenfrei = 2 Wenderadius = 1,160 mm Eigengewicht = 66 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
66 kg
Gabel Länge:
970 mm
Gabelrolle Durchmesser:
80 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
520 mm
Gesamtlänge:
1305 mm
Lastschwerpunkt:
485 mm
Lenkrad Durchmesser:
200 mm
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Wenderadius:
1160 mm
Hubhöhe je Pumpschlag:
12 mm
Hubbereich:
85 - 205 mm
Gabel Tragbreite:
520 mm
Pumpschläge Palette bodenfrei:
2
Schnellhub:
ja
Marke:
Jungheinrich
Tragkraft:
2000 kg
HEIGHT GRO:
1220.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
1310.00 mm
WEIGHT GRO:
66.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.613,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.873,81*
€ 3.419,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.832,86*
€ 3.371,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.714,93*
€ 3.230,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.658,26*
€ 3.163,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.613,42*
€ 3.109,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.