Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Edelstahl-Handhubwagen AM I20p - Professional-A 194288-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-194288-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-194288-YY
EAN/GTIN:
     4055091186962
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hubwagen
Jungheinrich Edelstahl-Handhubwagen AM I20p - Professional-Ausführung, GL 970 mm, Polyurethan, Tandemrollen Der Edelstahl-Handhubwagen Jungheinrich AM I20p - Professional-Ausführung, kurze Gabeln für den Einsatz im Lebensmittel-, Chemie- oder Pharmabereich. Er ist vollständig korrosions- und säurebeständig und erfüllt strengste Hygieneanforderungen. Premium-Edelstahl-Hubwagen in Professional-Ausführung Vollständig korrosions- und säurebeständig Geschützte Hydraulik verhindert Eintritt von Wasser Reinigungsgerechte Konstruktion Hohe Flexibilität dank kurzer Gabel Marke = Jungheinrich Tragkraft = 2000 kg Schnellhub = ja Gabel Länge = 970 mm Lenkrad Material = Polyurethan (PU) Lenkrad Durchmesser = 200 mm Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Gabelrolle Durchmesser = 80 mm Gabel Tragbreite = 520 mm Hubbereich = 85 - 205 mm Gesamtbreite = 520 mm Gesamtlänge = 1305 mm Lastschwerpunkt = 485 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 12 mm Pumpschläge Palette bodenfrei = 2 Wenderadius = 1,160 mm Eigengewicht = 66 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
66 kg
Gabel Länge:
970 mm
Gabelrolle Durchmesser:
80 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
520 mm
Gesamtlänge:
1305 mm
Lastschwerpunkt:
485 mm
Lenkrad Durchmesser:
200 mm
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Wenderadius:
1160 mm
Hubhöhe je Pumpschlag:
12 mm
Hubbereich:
85 - 205 mm
Gabel Tragbreite:
520 mm
Pumpschläge Palette bodenfrei:
2
Schnellhub:
ja
Marke:
Jungheinrich
Tragkraft:
2000 kg
HEIGHT GRO:
1220.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
1310.00 mm
WEIGHT GRO:
67.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.565,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.806,41*
€ 4.529,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.761,87*
€ 4.476,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.642,04*
€ 4.334,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.588,95*
€ 4.270,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.565,26*
€ 4.242,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.