Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Edelstahl-Handhubwagen AM I20p - Professional-A 194293-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-194293-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-194293-YY
EAN/GTIN:
     4055091186900
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Jungheinrich Edelstahl-Handhubwagen AM I20p - Professional-Ausführung, GL 1.220 mm, Polyurethan Der Edelstahl-Handhubwagen Jungheinrich AM I20p - Professional-Ausführung, lange Gabeln für den Einsatz im Lebensmittel-, Chemie- oder Pharmabereich. Er ist vollständig korrosions- und säurebeständig und erfüllt strengste Hygieneanforderungen. Premium-Edelstahl-Hubwagen in Professional-Ausführung Vollständig korrosions- und säurebeständig Geschützte Hydraulik verhindert Eintritt von Wasser Reinigungsgerechte Konstruktion Höhere Transportkapazität dank langer Gabel Marke = Jungheinrich Tragkraft = 2000 kg Schnellhub = ja Gabel Länge = 1,220 mm Lenkrad Material = Polyurethan (PU) Lenkrad Durchmesser = 200 mm Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Einfach Gabelrolle Durchmesser = 80 mm Gabel Tragbreite = 520 mm Hubbereich = 85 - 205 mm Gesamtbreite = 520 mm Gesamtlänge = 1555 mm Lastschwerpunkt = 610 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 12 mm Pumpschläge Palette bodenfrei = 2 Wenderadius = 1,410 mm Eigengewicht = 68,5 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
68.5 kg
Gabelrolle Durchmesser:
80 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Einfach
Gesamtbreite:
520 mm
Lenkrad Durchmesser:
200 mm
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Gabel Länge:
1220 mm
Gesamtlänge:
1555 mm
Hubhöhe je Pumpschlag:
12 mm
Hubbereich:
85 - 205 mm
Lastschwerpunkt:
610 mm
Gabel Tragbreite:
520 mm
Pumpschläge Palette bodenfrei:
2
Schnellhub:
ja
Wenderadius:
1410 mm
Marke:
Jungheinrich
Tragkraft:
2000 kg
HEIGHT GRO:
1220.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
1560.00 mm
WEIGHT GRO:
70.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, palettenhubwagen 2000 kg, gabelhubwagen, Edelstahl-Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.349,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.617,85*
€ 4.305,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.568,09*
€ 4.246,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.432,12*
€ 4.084,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.370,55*
€ 4.010,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.349,34*
€ 3.985,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.