Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Flach-Handhubwagen Ameise® PTM 1.5 Low, Tragfähigkeit 1.500 197358-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-197358-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-197358-YY
EAN/GTIN:
     4055091194745
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Flach-Handhubwagen Ameise® PTM 1.5 Low, Tragfähigkeit 1.500 kg, Gabellänge 1.150 mm,Vollgummi/Polyurethan, Tandemrollen Mit einer Einfahrhöhe von nur 51 mm ist der Niederflur-Handhubwagen Ameise®, Gabellänge 1.150 mm ideal für den Transport niedriger Sonderpaletten, Flachpaletten oder spezieller Rollen geeignet. Profitieren Sie von bewährter und robuster Ameise®-Qualität: der Handhubwagen mit 1.500 kg Tragkraft ist vielseitig nutzbar und für den Dauereinsatz konstruiert. Nur 51 mm Einfahrhöhe Langlebige Hochleistungs-Hydraulikpumpe Extra verstärkte Lenkdeichsel Schmiernippel vereinfachen die Wartung Einlaufrollen zum leichten Überfahren von Schwellen Marke = Ameise® Tragkraft = 1500 kg Gabel Länge = 1150 mm Lenkrad Material = Vollgummi Lenkrad Durchmesser = 180 mm Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Gabelrolle Durchmesser = 50 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Hubbereich = 51 - 165 mm Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 1565 mm Einlaufrollen = ja Lastschwerpunkt = 600 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 7,5 mm Wenderadius = 1385 mm Chassis RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau Eigengewicht = 80 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
80 kg
Chassis RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Durchmesser:
50 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
540 mm
Gesamtlänge:
1565 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Lenkrad Durchmesser:
180 mm
Lenkrad Material:
Vollgummi
Wenderadius:
1385 mm
Marke:
Ameise®
Tragkraft:
1500 kg
Einlaufrollen:
ja
Hubhöhe je Pumpschlag:
7\,5 mm
Hubbereich:
51 - 165 mm
Gabel Tragbreite:
540 mm
WEIGHT GRO:
81.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
WAREHOUES_NO_60:
40
WAREHOUES_NO_64:
0
WAREHOUES_NO_66:
0
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen, Flach-Hubwagen, Handhubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 772,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,80*
€ 919,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,75*
€ 910,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,79*
€ 868,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,56*
€ 840,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,59*
€ 794,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.