Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Elektro-Hubwagen EJE 114, GL 1.150 mm, TK 1.400 197433-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-197433-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-197433-YY
EAN/GTIN:
     4055091293400
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrohubwagen gabellänge 1150
Jungheinrich Elektro-Hubwagen EJE 114, GL 1.150 mm, TK 1.400 kg, Aquamatik Der Elektro-Hubwagen EJE ist der Klassiker unter den Jungheinrich-Niederhubwagen. Das Premiumprodukt überzeugt mit Qualität „Made in Germany“. Die neue Generation des EJE ist ein besonders wirtschaftlicher Helfer beim Transport von Lasten und Paletten bis zu 1.400 kg. Die Jungheinrich-Motoren in Drehstromtechnik bieten Ihnen mehr Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebskosten. Ideal zur Lkw-Be- und -Entladung geeignet – auch als Mitnahmegerät Leistungsstark durch wartungsfreien Drehstrommotor ProTracLink-System für hervorragende Fahrstabilität Wendig und kompakt durch besonders geringes Vorderbaumaß Integriertes Ladegerät für einfaches Aufladen der Batterie Tragkraft 1.400 kg Marke = Jungheinrich Tragkraft = 1400 kg Gabel Länge = 1150 mm Gabel Tragbreite = 513 mm Gesamtbreite = 720 mm Gesamtlänge = 1636 mm Hubbereich = 85 - 207 mm Bodenfreiheit = 30 mm Hubmotor Leistung = 0,8 kW Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last = 6 / 6 km/h Batterie Typ = Bleisäurebatterie Aquamatik = ja Batteriespannung = 24 V/per unit Batteriekapazität = 130 Ah/per unit Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht inkl. Batterie = 405 kg
Weitere Informationen:
Aquamatik:
ja
Batteriekapazität:
130 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Eigengewicht inkl. Batterie:
405 kg
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
6 \/ 6 km\/h
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Hubmotor Leistung:
0.8 kW
Gabel Tragbreite:
513 mm
Marke:
Jungheinrich
Tragkraft:
1400 kg
Batterie Typ:
Bleisäurebatterie
Bodenfreiheit:
30 mm
Gabel Länge:
1150 mm
Gesamtbreite:
720 mm
Gesamtlänge:
1636 mm
Hubbereich:
85 - 207 mm
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
HEIGHT GRO:
1237.00 mm
WIDTH GRO:
720.00 mm
DEPTH GRO:
1636.00 mm
WEIGHT GRO:
406.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84271090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, Elektro-Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.171,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.467,78*
€ 6.506,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.401,73*
€ 6.428,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.236,88*
€ 6.231,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.171,73*
€ 6.154,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.