Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für BASIC Werkstatt-Flügeltür-/Beistellschrank, Bx 197575-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-197575-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-197575-YY
EAN/GTIN:
     4053289019344
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Fach-Boden
Fachboden
Fachboden für BASIC Werkstatt-Flügeltür-/Beistellschrank, BxT 795 x 350 mm, verzinkt Der Fachboden für den BASIC Werkstatt-Flügeltür-/Beistellschrank schafft mehr Platz in Ihrem Arbeitsschrank. Sorgen Sie mit dem Einlegeboden für zusätzlichen Stauraum für Ihre Arbeitsmaterialien. Erhältlich für verschiedene Schranktiefen Aus verzinktem Stahl Marke = BASIC Breite = 795 mm Tiefe = 350 mm Material = Stahlblech Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 2,5 kg Technische Eigenschaften = Passend für Schränke:, 380 mm Tiefe, 800 mm Breite
Weitere Informationen:
Breite:
795 mm
Eigengewicht:
2.5 kg
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Tiefe:
350 mm
Technische Eigenschaften:
Passend für Schränke:\; 380 mm Tiefe\; 800 mm Breite
Marke:
BASIC
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
760.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Franz Transport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.