Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für BASIC Werkstatt-Flügeltür-/Beistellschrank, Bx 197589-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-197589-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-197589-YY
EAN/GTIN:
     4053289025109
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Fach-Boden
Fachboden
Fachboden für BASIC Werkstatt-Flügeltür-/Beistellschrank, BxT 1.195 x 428 mm, verzinkt Der Fachboden für den BASIC Werkstatt-Flügeltür-/Beistellschrank schafft mehr Platz in Ihrem Arbeitsschrank. Sorgen Sie mit dem Einlegeboden für zusätzlichen Stauraum für Ihre Arbeitsmaterialien. Erhältlich für verschiedene Schranktiefen Aus verzinktem Stahl Marke = BASIC Breite = 1.195 mm Tiefe = 428 mm Material = Stahlblech Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 2,8 kg Technische Eigenschaften = Passend für Schränke:, 500 mm Tiefe, 1.200 mm Breite
Weitere Informationen:
Breite:
1195 mm
Eigengewicht:
2.8 kg
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Tiefe:
428 mm
Technische Eigenschaften:
Passend für Schränke:\; 500 mm Tiefe\; 1.200 mm Breite
Marke:
BASIC
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
1160.00 mm
DEPTH GRO:
480.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Franz Transport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.