Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Transportroller Ameise® 1000, türkisblau 198104-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-198104-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-198104-YY
EAN/GTIN:
     4055091293424
Suchbegriffe:
Betriebsroller
Rollerwagen
Elektro-Transportroller Ameise® 1000, türkisblau Flott unterwegs innerhalb des Betriebs mit dem Elektro-Transportroller Ameise® 1000. Egal ob in Produktionshallen, Bahn- und Flughäfen, zügig bringt er Personen oder kleine, leichte Güter im Transportkorb bequem zum Ziel. Das alles mit einer Reichweite von 30 km und einer Geschwindigkeit bis 20 km/h. Leistungsstarker Drehstrommotor mit 300 W Reichweite bis 30 km pro Ladung Programmierbare Fahrgeschwindigkeit bis 20 km/h Inklusive 3 Akkus mit 22 Ah Mit Transportkorb Höhe = 1200 mm Breite = 550 mm Tiefe = 1020 mm Fahrgeschwindigkeit = 6 - 20 km/h Reichweite pro Akkuladung = 30 km Ladezeit = 9 h Fahrerlast max. = 130 kg Bremse = Feststellbremsen 2 Handbremshebel (Vorder- und Hinterrad) Motorbremse Transportvorrichtung = Korb Bereifung = Luft Reifen Lagerung = Rillenkugellager Korb Höhe = 250 mm Korb Breite = 340 mm Korb Tiefe = 250 mm RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau
Weitere Informationen:
RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Bereifung:
Luft
Breite:
550 mm
Bremse:
Feststellbremsen\;2 Handbremshebel (Vorder- und Hinterrad)\;Motorbremse\;
Fahrerlast max.:
130 kg
Fahrgeschwindigkeit:
6 - 20 km/h
Höhe:
1200 mm
Korb Breite:
340 mm
Korb Höhe:
250 mm
Korb Tiefe:
250 mm
Ladezeit:
9 h
Reichweite pro Akkuladung:
30 km
Reifen Lagerung:
Rillenkugellager
Tiefe:
1020 mm
Transportvorrichtung:
Korb
HEIGHT GRO:
1020.00 mm
WIDTH GRO:
550.00 mm
DEPTH GRO:
1020.00 mm
WEIGHT GRO:
60.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87116090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: E-Scooter und Zubehör, Betriebsroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.787,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.005,18*
€ 2.386,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.975,42*
€ 2.350,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.882,02*
€ 2.239,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.832,37*
€ 2.180,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.787,31*
€ 2.126,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.