Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiege-Hubwagen Ameise® PTM 2.0, 1 kg-Schritte, Tragkraft 2.0 199562-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-199562-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-199562-YY
EAN/GTIN:
     4055091198842
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Wiege-Hubwagen Ameise® PTM 2.0, 1 kg-Schritte, Tragkraft 2.000 kg Der Wiege-Hubwagen Ameise® mit 1 kg-Anzeigeschritten ist für einfache Wiegevorgänge und Gewichtskontrollen im Versand und Wareneingang optimal geeignet. 4 Wiegezellen und eine Messtoleranz von max. 0,1 % vom Messbereich bieten Ihnen präzise Wiegeergebnisse. Der Handhubwagen mit 2.000 kg Tragkraft ist vielseitig einsetzbar und von robuster Qualität. Die hochwertige Ameise®-Pumpentechnologie und der Schnellhub bis 120 kg sorgen für Zeit- und Kraftersparnis beim täglichen Paletten-Handling. 1 kg-Anzeigeschritte Messtoleranz max. 0,1 % Abweichung vom Messbereich Tara, manuelle Nullkorrektur und Additionsspeicher Brutto- und Nettogewichtsanzeige Automatische Abschaltung nach 3 Minuten Schutzart: Bedien- und Anzeigegerät der Wiegeeinrichtung: IP65, Lastzellen: IP67 Marke = Ameise® Tragkraft = 2000 kg Gabel Länge = 1,150 mm Schnellhub = ja Waagen Typ = digital Wägebereich = 2.000 kg Ziffernschritt = 1 kg-Schritte Messtoleranz = 0,1 % Lenkrad Material = Vollgummi Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Einfach Hubbereich = 90 - 200 mm Gesamtbreite = 555 mm Gesamtlänge = 1560 mm Bodenfreiheit = 22 mm Lastschwerpunkt = 600 mm Wenderadius = 1,350 mm Chassis RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau Eigengewicht = 104 kg
Weitere Informationen:
Bodenfreiheit:
22 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Einfach
Gesamtbreite:
555 mm
Lenkrad Material:
Vollgummi
Wägebereich:
2.000 kg
Messtoleranz:
0.1 %
Schnellhub:
ja
Waagen Typ:
digital
Ziffernschritt:
1 kg-Schritte
Marke:
Ameise®
Eigengewicht:
104 kg
Chassis RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Gabel Länge:
1150 mm
Gesamtlänge:
1560 mm
Hubbereich:
90 - 200 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Wenderadius:
1350 mm
Tragkraft:
2000 kg
HEIGHT GRO:
1250.00 mm
WIDTH GRO:
560.00 mm
DEPTH GRO:
1600.00 mm
WEIGHT GRO:
100.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 896,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,55*
€ 1.209,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,08*
€ 1.193,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,82*
€ 1.148,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,34*
€ 1.115,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,99*
€ 1.067,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.