Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiege-Hubwagen Ameise® PTM 2.0 PRO, Tragkraft 2.000 kg 199564-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-199564-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-199564-YY
EAN/GTIN:
     4055091198866
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Wiege-Hubwagen Ameise® PTM 2.0 PRO, Tragkraft 2.000 kg Der Wiege-Hubwagen Ameise® PRO verbindet die bewährten Transport- und Lenkeigenschaften der Ameise®-Handhubwagen mit einer Präzisionswaage für den industriellen Einsatz. Die mobile Wiegestation bietet zuverlässig präzise Messergebnisse und ist bis zu 35 Stunden am Stück einsetzbar. Der robuste Hubwagen unterstützt Sie beim Transportieren und Wiegen von Lasten bis 2.000 kg. Der Schnellhub bis 120 kg sorgt zusätzlich für Zeit- und Kraftersparnis. Mehrbereichsanzeige (0-200 kg in 0,2 kg, 200-500 kg in 0,5 kg, 500-2.000 kg in 1 kg) Max. 0,1 % Abweichung vom gewogenen Gewicht Tara, Tara-Eingabe, Addieren mit Folgenummer Aufladbares 12 V/1,2 Ah-Akkupaket, externes Ladegerät inklusive Automatische Abschaltung nach 30 Minuten Optional mit Eichung, Thermodrucker, Wechsel-Akkupaket etc. erhältlich Schutzart: Bedien- und Anzeigegerät der Wiegeeinrichtung: IP65, Lastzellen: IP67 Marke = Ameise® Tragkraft = 2000 kg Gabel Länge = 1,150 mm Schnellhub = ja Waagen Typ = digital Wägebereich = 200 / 500 / 2.000 kg Ziffernschritt = bis 200 kg in 200 g-Schritten, bis 500 kg in 500 g-Schritten, bis 2.000 kg in 1.000 g-Schritten Messtoleranz = 0,1 % Lenkrad Material = Vollgummi Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Einfach Hubbereich = 90 - 200 mm Gesamtbreite = 555 mm Gesamtlänge = 1560 mm Bodenfreiheit = 22 mm Lastschwerpunkt = 600 mm Wenderadius = 1,350 mm Chassis RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau Eigengewicht = 109 kg
Weitere Informationen:
Bodenfreiheit:
22 mm
Eigengewicht:
109 kg
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Einfach
Gesamtbreite:
555 mm
Lenkrad Material:
Vollgummi
Wägebereich:
200 \/ 500 \/ 2.000 kg
Messtoleranz:
0.1 %
Waagen Typ:
digital
Ziffernschritt:
bis 200 kg in 200 g-Schritten\; bis 500 kg in 500 g-Schritten\; bis 2.000 kg in 1.000 g-Schritten
Marke:
Ameise®
Chassis RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Gabel Länge:
1150 mm
Gesamtlänge:
1560 mm
Hubbereich:
90 - 200 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Schnellhub:
ja
Wenderadius:
1350 mm
Tragkraft:
2000 kg
HEIGHT GRO:
1250.00 mm
WIDTH GRO:
560.00 mm
DEPTH GRO:
1600.00 mm
WEIGHT GRO:
105.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.449,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.579,06*
€ 1.879,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.567,41*
€ 1.865,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.509,78*
€ 1.796,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.475,42*
€ 1.755,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.449,87*
€ 1.725,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.