Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku Lithium-Ionen 12,8V/100Ah für Jungheinrich mobile 204354-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-204354-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-204354-YY
EAN/GTIN:
     4055091208404
Suchbegriffe:
Mobile Arbeitsplätze
Ersatzakku Lithium-Ionen 12,8V/100Ah für Jungheinrich mobilen Arbeitsplatz Für beschädigte oder alte Akkus mit geringer Kapazität bietet sich der Ersatzakku 12,8V/100Ah für mobilen Arbeitsplatz Jungheinrich, Lithium-Ionen an. Durch die verbaute Li-Ionen-Technologie liefert der wartungsfreie Akku langlebig Höchstleistung. Das geringe Eigengewicht des Akkus hilft Ihnen beim Ein- und Ausbau. Langlebiger Lithium-Ionen-Akku für mobilen Arbeitsplatz Jungheinrich Leistung: 12,8V/100Ah Geringes Eigengewicht (18 kg) für 1-Person-Nutzung Wartungsfrei Höhe = 267 mm Breite = 354 mm Tiefe = 190 mm
Weitere Informationen:
Breite:
354 mm
Höhe:
267 mm
Tiefe:
190 mm
HEIGHT GRO:
440.00 mm
WIDTH GRO:
670.00 mm
DEPTH GRO:
670.00 mm
WEIGHT GRO:
18.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85076000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Honold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.403,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.590,85*
€ 1.893,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.575,79*
€ 1.875,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.500,84*
€ 1.786,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.455,67*
€ 1.732,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.403,48*
€ 1.670,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.