Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Ware Scheren-Hubtischwagen Ameise® elektrisch, TK 500 kg, 206172-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-206172-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-206172-YY
EAN/GTIN:
     4055091296845
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
C-Ware Scheren-Hubtischwagen Ameise® elektrisch, TK 500 kg, à 1.010 x 520 mm Profitieren Sie von unserer besonders günstigen C-Ware! Der angebotene Scheren-Hubtischwagen Ameise® (elektrisch) weist deutliche Gebrauchsspuren, Kratzer und kosmetische Mängel auf. Sie erhalten im Gegenzug ein geprüftes, voll funktionsfähiges Gerät mit einem halben Jahr Gewährleistung zum besonders günstigen Preis. Kein Schmuckstück - aber dafür ein echtes Schnäppchen! Achtung der Artikel ist nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. Zwischenverkauf vorbehalten. Bei größerem Bedarf sprechen Sie unseren Verkauf gerne direkt an. Robuster Hubtischwagen in Ameise®-Qualität mit Einfachschere Tragkraft 500 kg Rahmen und Scheren aus geschweißtem Profilstahl Komplett versiegelte und wartungsfreie Batterie 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellern aus Polyurethan (PU) Hubbereich = 440 - 1.025 mm Tragkraft = 500 kg Hubfunktion = elektrisch Plattform Typ = geschlossen Plattform Höhe = 50 mm Plattform Breite = 520 mm Plattform Tiefe = 1.010 mm Schere Typ = Einfach-Schere Schiebebügel Typ = fest Material = Stahl RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau RAL 7046 telegrau 2 Rollen Material = Polyurethan (PU)
Weitere Informationen:
Hubfunktion:
elektrisch
Hubbereich:
440 - 1025 mm
Material:
Stahl
Rollen Material:
Polyurethan (PU)
Plattform Breite:
520 mm
Plattform Höhe:
50 mm
Plattform Tiefe:
1010 mm
Plattform Typ:
geschlossen
RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau\;RAL 7046 telegrau 2\;
Schere Typ:
Einfach-Schere
Schiebebügel Typ:
fest
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
970.00 mm
WIDTH GRO:
5210.00 mm
DEPTH GRO:
1305.00 mm
WEIGHT GRO:
126.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: hubtischwagen trgf.500kg, hub plattformwagen, Gebrauchte Hubtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.524,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.717,33*
€ 2.043,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.692,50*
€ 2.014,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,15*
€ 1.917,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.565,62*
€ 1.863,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.524,44*
€ 1.814,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.